Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO MHI-100S hiljainen turbiinivibraattori 80 lb. | AF9NGQ 30FW83

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrator 80 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NGQ Malli: MHI-100SRistiviite: 30FW83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€431.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
CFM @ 60 psi4
dB @ 60 psi68
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus80 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine80 max.
AsennusKanavasilitysrauta ja kiinnityslevy suositellaan
AsennuslevyEi
Äänenvaimenninvalinnainen
Poistoportti1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus2.5 "
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys1.875 "
Nopeus @ 60 psi24,000 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MILLENNIUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO MHI-100 hiljainen turbiinivibraattori 80 lb. | AF9NGP 30FW82 MHI-100Alumiini-2.5 "3.5 "1.875 "€398.83
VIBCO MHI-130 hiljainen turbiinivibraattori 300 lb. | AF9NGR 30FW84 MHI-130Alumiini-2.5 "3.5 "1.875 "€363.38
VIBCO MHI-190 hiljainen turbiinivibraattori 575 Lb. | AF9NGT 30FW85 MHI-190Alumiini-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€426.27
VIBCO MHI-250 hiljainen turbiinivibraattori 965 Lb. | AF9NGU 30FW86 MHI-250Alumiini-3.375 "5"3.5 "€495.68
VIBCO MHI-320 hiljainen turbiinivibraattori 1300 lb. | AF9NGV 30FW87 MHI-320Alumiini200-astetta F4.25 "6.375 "4"€609.59
VIBCO MHI-320HT hiljainen turbiinivibraattori 1300 lb. | AF9NGW 30FW88 MHI-320HTAlumiini350-astetta F4.25 "6.375 "4"€872.76
VIBCO MHISS-130 hiljainen turbiinivibraattori 300 lb. | AF9NGX 30FW89 MHISS-130Ruostumaton teräs-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€610.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO MHI-100S Silent Turbine Vibrator 80 Lb.
€431.00 / yksikkö