VESTIL WSS-60-N säädettävä istuin/seisomajakkara, 22-31-1/2 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RUZ Malli: WSS-60-N
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Koko330 lbs.
VäriMusta
Syvyys21 "
KehysmateriaaliMetalli
Korkeus26 1 / 2 "
Kantavuus330 lbs.
Alennettu korkeus26 1 / 2 "
MateriaaliMetallia, muovia
KuvioEi
Korotettu korkeus36 1 / 2 "
Istuimen syvyys13 1 / 2 "
istuinkorkeus31 1 / 2 "
Istuinkorkeus22 - 31 1/2 "
Istuimen pituus13 1 / 2 "
Istuimen materiaaliMuovi
Istuimen muotoSuorakulmio
Istuimen leveys14 "
Leveys21 "
Puulaji tai materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WSS-60-N säädettävä istuin/seisomajakkara, 22-31-1/2 tuuman koko, 330 Lb. Kapasiteetti