VESTIL VPLDO/S-1824 Steel Plate Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BXL Malli: VPLDO/S-1824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€433.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko1200 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen pituus24 "
Kannen leveys18 "
Syvyys24.1875 "
Korkeus6"
Käyttökorkeus4 jalkaa x 2 jalkaa
Pituus24.19 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Levyn paksuus3 / 8 "
Staattinen kantavuus1,200 lbs.
Leveys18.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)61.44
Laivan leveys (cm)46.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysSyvyysLeveysHinta
VESTIL VPLDO/S-1418 Steel Plate Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 14 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG8BXJ VPLDO / S-1418(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla18 "14 "18.1875 "14.31 "€353.49
VESTIL VPLDO/S-1418-AS Teräslevy Dolly, kapasiteetti 1200, 14 tuumaa x 18 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla | AG8BXK VPLDO / S-1418-AS(4) Kääntyvä lukolla18 "14 "18.1875 "14.31 "€377.90
VESTIL VPLDO/S-1824-AS Teräslevy Dolly, 1200 Kapasiteetti, 18 tuumaa x 24 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla | AG8BXM VPLDO / S-1824-AS(4) Kääntyvä lukolla24 "18 "24.1875 "18.31 "€457.99
VESTIL VPLDO/S-2430 Steel Plate Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG8BXN VPLDO / S-2430(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla30 "24 "30.1875 "24.31 "€664.81
VESTIL VPLDO/S-2430-AS Teräslevy Dolly 1200 Kapasiteetti 24 tuumaa x 30 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla | AG8BXP VPLDO / S-2430-AS(4) Kääntyvä lukolla30 "24 "30.1875 "24.31 "€589.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPLDO/S-1824 Steel Plate Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 24 tuumaa
€433.75 / yksikkö