VESTIL TL-200-HP-FS Käsipumppu Hydraulinen Perävaunun lukitusjärjestelmä | AG8AUT

VESTIL TL-200-HP-FS käsipumppu, hydraulinen perävaunun lukitusjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AG8AUT Malli: TL-200-HP-FS

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,868.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerävaunun lukitusjärjestelmä
VäriSininen, keltainen
Korkeus32.06 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus29.25 "
Linssin halkaisija8"
Valon väriPuna-vihreä
Kevyt pakettipolypropeeni
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Ohjauskytkimien määrä3
ToimintaKäsipumppu
Kokonaissyvyys29.25 "
Leikkauslujuus22500 lbs.
Jännite115V
Teho86.25W
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 161.1
Laivan korkeus (cm)76.36
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8608000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
VESTIL TL-100-F sähköhydrauliikka alumiinivalolla | AG8AUP TL-100-FAlumiini€7,017.17
VESTIL TL-100-FS Sähköhydrauliikka Poly Light -paketilla | AG8AUQ TL-100-FSpolypropeeni€6,629.11
VESTIL TL-200-HP-F Käsipumppu, hydraulinen alumiininen valopaketti | AG8AUR TL-200-HP-FAlumiini€6,305.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TL-200-HP-FS käsipumppu, hydraulinen perävaunun lukitusjärjestelmä
€5,868.93 / yksikkö