VESTIL TJIB-6 Extra Travel kolmipylväinen puomi, 600 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG8AUM Malli: TJIB-6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,765.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränostovarsi
Palkin korkeus4"
Palkin pituus85.25 "
Palkin koko2 11/16 "x 4"
Koko600 lbs.
Värisininen
Syvyys85.25 "
Pohjavälitys76 1 / 2 "
Korkeus83 "
Pituus85.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä säteen pituus79 3 / 4 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)216.54
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin pituusKokoSyvyysPohjavälitysKorkeusLeveysHinta
VESTIL TJIB-10 Extra Travel kolmipylväinen puomi, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUJ TJIB-1085.5 "1000 lbs.85.5 "76 "83 "48 "€2,209.18
Tarjouspyyntö
VESTIL TJIB-20 Extra Travel Tri-post Jib, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AUK TJIB-2085.75 "2000 lbs.85.75 "76 "83.5 "47.75 "€2,349.56
Tarjouspyyntö
VESTIL TJIB-3 Extra Travel kolmipylväinen puomi, 300 Lb. Kapasiteetti | AG8AUL TJIB-385.25 "300 lbs.85.25 "76 1 / 2 "83 "48 "€1,672.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TJIB-6 Extra Travel kolmipylväinen puomi, 600 Lb. Kapasiteetti
€1,765.32 / yksikkö