VESTIL TAL-PLATE-27 Tote-a-load Option Platform, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa koko | AG8AAP

VESTIL TAL-PLATE-27 Tote-a-load Option Platform, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8AAP Malli: TAL-PLATE-27

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräfoorumi
VäriKeltainen
Korkeus1.5 "
Pituus44 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
AsennustyyppiPultti päällä
KäytettyTote-A-kuormahaarukat
Leveys27 3 / 4 "
Toimii yhdessäTAL-260-HD, TAL-260-DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)70.49
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
VESTIL TAL-PLATE-21 Tote-a-load Option Platform, 44 tuumaa x 21.25 tuumaa koko | AG8AAN TAL-PLATE-211"21 1 / 4 "€548.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAL-PLATE-27 Tote-a-load Option Platform, 44 tuumaa x 27.75 tuumaa
€548.31 / yksikkö