VESTIL SWR-18-6-48 teräspyörän nostolaite, 48 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 6.25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG7ZXY Malli: SWR-18-6-48

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€891.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auton korotin
holvattuKyllä
Koko40000 lbs.
VäriRuskea
Korkeus6.25 "
Pituus48 ft.
Tason pituus24 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rampin materiaaliTeräs
Rust ResistantKyllä
Yläpintalevyn paksuus1 / 4 "
Käytettävä haarukkataskun korkeus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukkataskun leveys7 1 / 2 "
Käytettävä leveys18 "
Leveys32.5 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)82.55
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTason pituusLeveysHinta
VESTIL SWR-18-10-60 teräspyörän nostolaite, 60 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 10.25 tuuman korkeus | AG7ZXP SWR-18-10-6060 ft.20 "32.5 ft.€1,135.41
VESTIL SWR-18-10-72 teräspyörän nostolaite, 72 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 10.25 tuuman korkeus | AG7ZXQ SWR-18-10-7272 ft.32 "32.5 ft.€1,269.81
VESTIL SWR-18-10-84 teräspyörän nostolaite, 84 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 10.25 tuuman korkeus | AG7ZXR SWR-18-10-8484 ft.44 "32.5 ft.€1,401.58
VESTIL SWR-18-10-96 teräspyörän nostolaite, 96 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 10.25 tuuman korkeus | AG7ZXT SWR-18-10-9696 ft.56 "32.5 ft.€1,609.23
VESTIL SWR-18-12-108 teräspyörän nostolaite, 108 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 12.25 tuuman korkeus | AG7ZXU SWR-18-12-108108 ft.60 "32.5 ft.€1,901.26
VESTIL SWR-18-12-72 teräspyörän nostolaite, 72 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 12.25 tuuman korkeus | AG7ZXV SWR-18-12-7272 ft.24 "32.5 ft.€1,308.53
VESTIL SWR-18-12-84 teräspyörän nostolaite, 84 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 12.25 tuuman korkeus | AG7ZXW SWR-18-12-8484 ft.36 "32.5 ft.€1,454.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SWR-18-6-48 teräspyörän nostolaite, 48 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 6.25 tuuman korkeus
€891.83 / yksikkö