VESTIL SPN-2-PO-RF Poly-porrasjakkara, kätevä, keltainen, 2-askelinen, siirrettävä jälkiasennus | CE4QVX

VESTIL SPN-2-PO-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2 porrasta, kannettava jälkiasennus

Tuote: CE4QVX Malli: SPN-2-PO-RF
€52.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
VäriKeltainen Musta
Korkeus5 3 / 16 "
Sisältää(2) Pyörät 3" x 1", kannakkeet, mutterit ja pultit
Pituus3"
MateriaaliKova kumi, teräs
Käytetty2-askeliset poly-askeljakkaramallit
Leveys3 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettyHinta
VESTIL SPN-1-PO-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 1-portainen, kannettava jälkiasennus | CE4QVN SPN-1-PO-RF1-askeliset poly-askeljakkaramallit€52.77
Tarjouspyyntö
VESTIL SPN-3-PO-RF Poly-jakkara, sisäkkäin, keltainen, 3 askelmaa, kannettava jälkiasennus | CE4QWF SPN-3-PO-RF3-askeliset poly-askeljakkaramallit€52.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SPN-2-PO-RF Poly-askeljakkara, sisäkkäinen, keltainen, 2 porrasta, kannettava jälkiasennus
€52.77 / yksikkö