VESTIL SHEET-R-57 vaakasuora arkkiteline, 54-1/2 tuumaa leveys x 48 tuumaa

Tuote: AA8ZRU Malli: SHEET-R-57Ristiviite: 1BBY4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,861.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora arkinsäilytysteline
Lahden kapasiteetti2000 lbs.
Lahden syvyys54.5 "
Lahden leveys97.75 "
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lbs.
Värisininen
Syvyys103 "
Lahtien välinen etäisyys9 1 / 2 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus48 "
Kantavuus4000 lb
MateriaaliTeräs
Laajojen lukumäärä5
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaissyvyys102.75 "
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys54.5 "
Leveys54.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 255.83
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)261.62
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SHEET-R-57 vaakasuora arkkiteline, 54-1/2 tuumaa leveys x 48 tuumaa
€1,861.39 / yksikkö