Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL SBS-1012 Heijastava nopeusrajoituskyltti, 11.75 tuumaa x 9.75 tuumaa koko | AG7YKC

VESTIL SBS-1012 heijastava nopeusrajoituskyltti, 11.75 tuumaa x 9.75 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7YKC Malli: SBS-1012

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpeed ​​Bump -lisävaruste
KaksipuolinenEi
Korkeus9 3 / 4 "
Pituus1 / 8 "
MagneettinenEi
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
JälkivalaisevatKyllä
SijoitustyyliSeinä
PylväsasennettuEi
HeijastavaKyllä
ShapeSuorakulmio
UV KestävyysKyllä
VedenpitäväKyllä
Leveys11 3 / 4 "
Toimii yhdessäSB-48, SBA-48, SBG-48, SBD-48, SBDA-48, SBDG-48, SB-36, SBA-36, SBG-36, SB-72, SBA-72, SBG-72, SBD- 72, SBDA-72, SBDG-72, SB-108, SBA-108, SBG-108

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)24.77
Laivan pituus (cm)0.32
Laivan leveys (cm)29.85
HS-koodi8310000000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SBS-1012 heijastava nopeusrajoituskyltti, 11.75 tuumaa x 9.75 tuumaa
€34.92 / yksikkö