VESTIL RBG-95 telineen takapaneeli, 108 x 60 tuuman koko | AG7XWH

VESTIL RBG-95 telineen takapaneeli, koko 108 x 60 tuumaa

Tuote: AG7XWH Malli: RBG-95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€489.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavateline
VäriHarmaa
Syvyys108 "
Aidan kanssaTeräs
Miekkailu luokkaPaneelit ja portit
Aidan materiaaliTeräs
Miekkailu Tyyliverkko
Mitata10 ga.
Korkeus60 "
Pituus108 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Neliömäinen verkkokoko2 "x 2"
Paneelin korkeus60 "
Paneelin paksuus1 / 7 "
Paneelin leveys9 ft.
Leveys1 1 / 4 "
Wire Gauge10 ga.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 95.4
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusHinta
VESTIL RBG-104 hitsattu lankapaneeli, 120 x 48 tuuman koko | AG7XVX RBG-10448 "120 "€438.00
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-105 hitsattu lankapaneeli, 120 x 60 tuuman koko | AG7XVY RBG-10560 "120 "€509.61
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-124 hitsattu lankapaneeli, 120 x 48 tuuman koko | AG7XVZ RBG-12448 "144 "€722.86
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-125 hitsattu lankapaneeli, 144 x 60 tuuman koko | AG7XWA RBG-12560 "144 "€715.85
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-84 telineen takapaneeli, 96 x 48 tuuman koko | AG7XWE RBG-8448 "96 "€386.50
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-85 -telineen takapaneeli, 96 x 60 tuuman koko | AG7XWF RBG-8560 "96 "€457.97
Tarjouspyyntö
VESTIL RBG-94 telineen takapaneeli, 108 x 48 tuuman koko | AG7XWG RBG-9448 "108 "€426.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL RBG-95 telineen takapaneeli, koko 108 x 60 tuumaa
€489.57 / yksikkö