VESTIL PRS-51-D kuormalavatelineen viemäröinti | AG7XPF

VESTIL PRS-51-D Kuormalavojen telineen suojakaivo, jossa tyhjennys

Varastossa
Tuote: AG7XPF Malli: PRS-51-D

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,000.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäkkikotelo
Sisältää paristotEi
Koko66 gal.
VäriKeltainen
ValuaKyllä
Haarukan sisääntulon suunnittelu2-suuntainen sisäänkäynti
Korkeus12 "
Lavan pituuden sisämitat49 "
Lavan leveyden sisämitat49 "
Pituus51.5 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä4
Staattinen kapasiteetti2500 lbs.
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Leveys51.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)130.81
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL PRS-51-ND kuormalavatelineen kotelo ilman tyhjennystä | AG7XPG PRS-51-ND€924.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PRS-51-D Kuormalavojen telineen suojakaivo, jossa tyhjennys
€1,000.63 / yksikkö