VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-kampitaso, Matolla 36 tuumaa x 48 tuumaa kokoa | AG7XKW

VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-kampitaso, 36 tuuman x 48 tuuman matto

Varastossa
Tuote: AG7XKW Malli: POS-3648-MAT

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,398.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Värisininen
Kannen nosto1/8" per 1 Revolution of Crank
Kannen nousut per 1 kampikierros1 / 8 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus65.63 "
SisältääSisältää käsikammen alustan korotukset 1/8" per 1 kampikierros
Pituus48 "
Alennettu korkeus3"
Alennettu kokonaiskorkeus49 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus19 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus3"
ToimintaKäsiveivi
Operaation tyyppiKäsiveivi
Platform Pituus48 "
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus19 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)130.49
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeuseräPituusOperaation tyyppiPlatform PituusAlustan leveysVirtalähdeHinta
VESTIL POS-3636 Ergonominen Posi-kampitaso, 36 tuumaa x 36 tuumaa | AG7XKT POS-363636 "65.63 "Työtaso36 "Käsiveivi36 "36 "manuaalinen€2,015.92
VESTIL POS-3636-MAT Ergonominen Posi-kampitaso, Matolla 36 tuumaa x 36 tuumaa kokoa | AG7XKU POS-3636-MAT36 "65.63 "Työtaso36 "Käsiveivi36 "36 "manuaalinen€2,137.59
VESTIL POS-3648 Ergonominen Posi-kampitaso, 36 tuumaa x 48 tuumaa | AG7XKV POS-364836 "65.63 "Työtaso48 "Käsiveivi48 "36 "manuaalinen€2,031.62
VESTIL POS-3672 Ergonominen Posi-kampitaso, 36 tuumaa x 72 tuumaa | AG7XKX POS-367236 "65.63 "Työtaso72 "Käsiveivi72 "36 "manuaalinen€2,265.02
VESTIL POS-3672-MAT Ergonominen Posi-kampitaso, Matolla 36 tuumaa x 72 tuumaa kokoa | AG7XKY POS-3672-MAT36 "65.63 "Työtaso72 "Käsiveivi72 "36 "manuaalinen€2,753.25
VESTIL POS-3636-EH Sähköinen / hydraulinen Posi-kampi, ergonominen, 36 x 36 tuuman koko | CE3EMR POS-3636-EH37.19 "42.63 "foorumi36.25 "Sähköinen, Hydraulinen31 "31 "Sähköjohto€3,861.42
Tarjouspyyntö
VESTIL POS-3636-EH-MAT Sähköinen / hydraulinen Posi-kampi, ergonominen, matolla, 36 x 36 tuuman koko | CE3EMT POS-3636-EH-MAT37.19 "42.63 "foorumi36.25 "Sähköinen, Hydraulinen31 "31 "Sähköjohto€4,163.57
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL POS-3648-MAT Ergo Posi-kampitaso, 36 tuuman x 48 tuuman matto
€2,398.22 / yksikkö