VESTIL PLID-D-25-BU Sininen polyesterikansi | AG7XDL

VESTIL PLID-D-25-BU Sininen polyesterikansi

Varastossa
Tuote: AG7XDL Malli: PLID-D-25-BU

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€188.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliön kansi
Korkeus2 7 / 8 "
Pituus38 1 / 2 "
Kannen tyyliD-tyyli
MittayksikötJOKA
Palojen lukumäärä1
KäytäD
Leveys21 1 / 4 "
Toimii yhdessäD-25-LD, D-25-MD, D-25-HD

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriKorkeusPituusMateriaaliMaks. LämpötilaPalojen lukumääräKäytäHinta
VESTIL PLID-H-50-BU suppilon kansi, sininen Sopii 13-1/2 kuutiojalaan | AC2HDY 2KEW6 PLID-H-50-BU28 "sininen9"54 "HDPE--13 1/2 ov. ft.-
Tarjouspyyntö
VESTIL PLID-H-150 Polyeteeni Heavy Duty H -tyylinen suppilon kansi, musta | AD7BDA 4DB11 PLID-H-15042.5 "Musta9"40.25 "polyeteeni150 astetta21 1/2 cu. yd. Hopper€381.90
VESTIL PLID-D-100 Polyeteeni Heavy Duty D -tyylinen suppilon kansi, musta | AG7XCY PLID-D-10041.25 "Musta3"59 "polyeteeni150 astetta11 cu. yd. Hopper€259.03
VESTIL PLID-D-150 Polyetyleeni Heavy Duty D -tyylinen suppilon kansi, musta | AG7XDA PLID-D-15043.25 "Musta2.88 "66.5 "polyeteeni150 astetta11 1/2 cu. yd. Hopper€330.54
VESTIL PLID-D-200 Polyeteeni Heavy Duty D -tyylinen suppilon kansi, musta | AG7XDD PLID-D-20056.5 "Musta2.88 "66.5 "polyeteeni150 astetta22 cu. yd. Hopper€357.86
VESTIL PLID-D-25 Polyeteeni Heavy Duty D -tyylinen suppilon kansi, musta | AG7XDF PLID-D-2521.25 "Musta2.88 "38.5 "polyeteeni150 astetta11/4 cu. yd. Hopper€188.83
VESTIL PLID-D-250 Polyeteeni Heavy Duty D -tyylinen suppilon kansi, musta | AG7XDG PLID-D-25069.5 "Musta2.88 "38.5 "polyeteeni150 astetta22 1/2 cu. yd. Hopper€455.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PLID-D-25-BU Sininen polyesterikansi
€188.83 / yksikkö