VESTIL PCD-92D Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 tuuman koko, Double | AG7WVG

VESTIL PCD-92D Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 tuuman koko, kaksinkertainen

Tuote: AG7WVG Malli: PCD-92D
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,773.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormalavan lastaus
Koko5000 lbs.
Värisininen
Fork Center26 "
Haarukan taskussa2 5 / 8 "
Haarukan tasku7-5 / 8 "
Haarukan taskun leveys7 5 / 8 "
Korkeus56 "
Pituus49.5 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Toisen kannen korkeus28 1 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus49 "
Käytettävä leveys89 3 / 4 "
Leveys90.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 102.6
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)229.24
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKansien lukumääräHinta
VESTIL PCD-92 Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 tuuman koko, yksi | AG7WVF PCD-921€1,255.53
Tarjouspyyntö
VESTIL PCD-92DS Kuormalavat kuormalavalla sivuilla, kaksinkertainen | AG7WVH PCD-92DS2€2,207.65
Tarjouspyyntö
VESTIL PCD-92DSB Kuormalavan lastikansi sivuilla ja takana, kaksinkertainen | AG7WVJ PCD-92DSB2€2,567.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PCD-92D Pallet Cargo Decker, 49 x 89.75 tuuman koko, kaksinkertainen
€1,773.97 / yksikkö