VESTIL NVD-40 Near Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7WMK Malli: NVD-40

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora rummun nostin / annostelija
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys5.9375 "
Rumpu Dia.24 "
Rumpu Dia.24 sisään.
Rummun korkeus16 "- 40"
RumpumateriaaliTeräs
Rumpukoko55 gal.
Korkeus10.44 "
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL NVD-40 Near Vertical Drum Lifter, 1000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€419.39 / yksikkö