VESTIL MPPB-4794 Monikäyttöinen pakkaustyöpöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7WFP

VESTIL MPPB-4794 Monikäyttöinen pakkaustyöpöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AG7WFP Malli: MPPB-4794
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€883.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustaulukko
Pohjan pöydän korkeus16.5 "
Pöydän alaosan pituus24 "
Pohjataulukon leveys48 "
Koko1000 lbs.
Värisininen
Syvyys73 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus64.31 "
Ala-akselin korkeus16 "
Keskiakselin korkeus47 "
Yläakselin korkeus59 "
Pituus73 "
MateriaaliTeräs
Max. Roll Dia.20 "
Maks. Rullan leveys44 "
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä2
Kokonaispituus73 "
Pöydän korkeus34 "
Pöydän materiaaliLastulevy
Pöytälevyn materiaaliLastulevy
Pöydän kannen paksuus3 / 4 "
Yläpöydän korkeus34 "
Yläosan pöydän pituus72 "
Yläpöydän leveys48 "
Leveys49.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.35
Laivan korkeus (cm)163.35
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)125.1
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL MPPB-4794 Monikäyttöinen pakkaustyöpöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti
€883.22 / yksikkö