VESTIL LSC-2448-PT Vaakakärrytaso, 500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa koko | AG7VYM

VESTIL LSC-2448-PT Vaakakärryalusta, 500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VYM Malli: LSC-2448-PT

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaunu-kuorma-auto
VäriVihreä
sylinteritilavuus8 cu. ft.
Kannen korkeus12 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Syvyys51 "
kahvan pituus32 1 / 2 "
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan leveys9 1 / 4 "
Korkeus36 "
Pituus51 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Sivukorkeus1 5 / 8 "
Staattinen kantavuus500 lbs.
Renkaiden rakentaminenPneumaattinen
Renkaan koko10 "x 3 1 / 2"
Tasainen staattinen kapasiteetti500 lbs.
Pyörän keskukset16 1 / 2 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 1 / 2 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalisylinteritilavuusKannen korkeusSivukorkeusRenkaan kokoTasainen staattinen kapasiteettiPyörän halkaisijaPyörän leveysHinta
VESTIL LSC-2448-4SD Vaakakärry, jossa taitettava puoli, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7VYL LSC-2448-4SDTeräs9 1/3 ov. ft.14 "12 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€379.41
VESTIL LSC-2448-SC Maisemakärry, kaksi hyllyä, 300 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa | AG7VYN LSC-2448-SCTeräs23 1/3 ov. ft.14 ", 35"1 3 / 4 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"300 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€458.01
VESTIL LSC-2448-TC Vaakakärry, matalaprofiilinen kallistus, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7VYP LSC-2448-TCTeräs3 2/3 ov. ft.5 1 / 2 "3 / 4 "16 "x 4"500 lbs.16 "4"€267.56
VESTIL LSC-3052-PCW Vaakakärry muovilaatikolla | AG7VYQ LSC-3052-PCWTeräs, muovi5 1/2 ov. ft.14 "7 1 / 2 "12 1 / 2 "x 3 3 / 4"1000 lbs.12 1 / 2 "3 3 / 4 "€508.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LSC-2448-PT Vaakakärryalusta, 500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 24 tuumaa
€313.49 / yksikkö