VESTIL LHCR-48 alumiinipuristettu letkun/kaapelin ristikko, 48 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB9ZFQ Malli: LHCR-48Ristiviite: 2GWL8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€421.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeliramppi
Kaapelin avautumiskorkeus2 1 / 2 "
Koko10000 lbs.
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys2.5 "
VäriHopea
yhteys StyleSuorakulmio
Syvyys48 "
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus4 ft.
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliAlumiini
Maks. Kaapelin halkaisija1-1 / 4 "
Kanavien lukumäärä1
Avauskorkeus1 1 / 4 "
Avausleveys2 1 / 2 "
Yhden pyörän kapasiteetti10000 lbs.
TyyliPudota yli
Leveys9 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysPituusHinta
VESTIL LHCR-36 alumiinipuristettu letku/kaapeli Crossover, 36 tuuman koko | AB9ZFP 2GWL7 LHCR-3636 "3 ft.€276.64
VESTIL LHCR-72 alumiinipuristettu letku/kaapelin ristikko, 72 tuuman koko | AB9ZFR 2GWL9 LHCR-7272 "6 ft.€556.11
Tarjouspyyntö
VESTIL LHCR-60 alumiiniletku ja -kaapeli Crossover, 60 tuuman koko | AG7VLF LHCR-6060 "5 ft.€379.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LHCR-48 alumiinipuristettu letkun/kaapelin ristikko, 48 tuuman koko
€421.18 / yksikkö