VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ rullaavat tikkaat, 50 astetta rei'itetty, 12 porrasta

Tuote: AG7VFE Malli: LAD-RAF-12-24-P-EZ
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,838.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan pituus113.31 "
Pohjan leveys34.25 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.10 "
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Tiivistetty syvyys188 "
Romahtanut korkeus30 "
Tiivistetty leveys36 "
Värisininen
Portaiden välinen etäisyys10 "
Taitettava korkeus30 "
Taita alas pituus188 "
Taita leveys alas36 "
Taitettu korkeus30 sisään.
Taitettu pituus159 sisään.
Taitettu leveys36 "
Etupyörän halkaisija.10 "
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus156 "
Pituus113.312 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero2
Vaiheiden määrä12
Platform Pituus14 "
Takapyörän halkaisija.10 "
Takapyörän leveys2.5 "
Kevät kuormattuEi
Askelkulma50 astetta
Vaiheen syvyys7"
Askelvälit10 "
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys23 9 / 16 "
Yläosan korkeus120 "
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörät(2) 10 x 2-1 / 2 tuumaa
Leveys34.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 150.75
Laivan korkeus (cm)396.24
Laivan pituus (cm)287.81
Laivan leveys (cm)87
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan pituusPohjan leveysAskelkulmaAskeleen leveysTiivistetty syvyysTaita alas pituusTaita leveys alasHinta
VESTIL LAD-RAF-10-24-P Rullautuvat tikkaat, 58 astetta rei'itetty, 10 askelmaa | AG7VEV LAD-RAF-10-24-P1078.88 "34.25 "58 astetta23 9 / 16 "147 "147 "36 "€1,617.82
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-10-24-P-EZ Rullaavat tikkaat, 50 astetta rei'itetty, 10 askelmaa | AG7VEW LAD-RAF-10-24-P-EZ1095.81 "34.25 "50 astetta23 9 / 16 "157 "157 "36 "€1,623.55
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-11-24-P Rullautuvat tikkaat, 58 astetta rei'itetty, 11 askelmaa | AG7VEZ LAD-RAF-11-24-P1185.13 "34.25 "58 astetta23 9 / 16 "159 "159 "36 "€1,706.63
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-11-24-P-EZ Rullaavat tikkaat, 50 astetta rei'itetty, 11 askelmaa | AG7VFA LAD-RAF-11-24-P-EZ11102.75 "34.25 "50 astetta23 9 / 16 "170 "170 "36 "€1,719.42
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-12-24-P Rullautuvat tikkaat, 58 astetta rei'itetty, 12 askelmaa | AG7VFD LAD-RAF-12-24-P1291 "34.25 "58 astetta23 9 / 16 "176 "176 "36 "€1,816.94
Tarjouspyyntö
VESTIL LAD-RAF-4-P Rullautuvat tikkaat, 58 astetta rei'itetty, 4 askelmaa | AG7VFH LAD-RAF-4-P441.5 "28 "58 astetta16 13 / 16 "75 "75 "30 "€973.52
VESTIL LAD-RAF-4-P-EZ Rullaavat tikkaat, 50 astetta rei'itetty, 4 askelmaa | AG7VFJ LAD-RAF-4-P-EZ445.81 "28 "50 astetta16 13 / 16 "79 "79 "30 "€969.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-RAF-12-24-P-EZ rullaavat tikkaat, 50 astetta rei'itetty, 12 porrasta
€1,838.32 / yksikkö