VESTIL LAD-DD-P-18-4-G Double Sided Portable Ladder, 4-Step, 19.3125 Inch Width, Grip Strut | AG7UZR

VESTIL LAD-DD-P-18-4-G Kaksipuoliset kannettavat tikkaat, 4-askel, 19.3125 tuuman leveys, kahvatuki

Varastossa
Tuote: AG7UZR Malli: LAD-DD-P-18-4-G

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan pituus65.56 "
Pohjan leveys19.31 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys3 / 4 "
Kiipeilykulma50 astetta
VäriKeltainen
Tullimäärä350 lbs.
Etupyörän leveys0.75 "
Kaiteet mukanaEi
Korkeus40 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus65.562 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaiheiden määrä4
Takapyörän leveys0.75 "
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppiTartuntatuki
Askeleen leveys16.81 "
Yläosan korkeus40 "
Yläaskelman pituus14 "
Yläaskelman leveys16 13 / 16 "
Leveys19.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.4
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)166.53
Laivan leveys (cm)49.05
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan pituusPohjan leveysAlustan leveysAskeleen leveysYläaskelman leveysLeveysTyhjennyskorkeusHinta
VESTIL LAD-DD-18-2-G Kaksipuoliset tikkaat, 2-askel, 19.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UYT LAD-DD-18-2-G2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€770.30
VESTIL LAD-DD-18-3-G Kaksipuoliset tikkaat, 3-askel, 19.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UYV LAD-DD-18-3-G3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€947.65
VESTIL LAD-DD-18-4-G Kaksipuoliset tikkaat, 4-askel, 19.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UYX LAD-DD-18-4-G4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€1,023.64
VESTIL LAD-DD-26-2-G Kaksipuoliset tikkaat, 2-askel, 26.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UYZ LAD-DD-26-2-G2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€783.07
VESTIL LAD-DD-26-3-G Kaksipuoliset tikkaat, 3-askel, 26.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UZB LAD-DD-26-3-G3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€997.77
VESTIL LAD-DD-26-4-G Kaksipuoliset tikkaat, 4-askel, 26.3125 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UZD LAD-DD-26-4-G4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,062.24
VESTIL LAD-DD-32-2-G Kaksipuoliset tikkaat, 2-portaat, 32.75 tuuman leveys, kahvatuki | AG7UZF LAD-DD-32-2-G2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€857.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-18-4-G Kaksipuoliset kannettavat tikkaat, 4-askel, 19.3125 tuuman leveys, kahvatuki
€1,166.86 / yksikkö