VESTIL LAD-DD-P-18-3-P Kaksipuoliset kannettavat tikkaat, 3-portaat, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UZQ

VESTIL LAD-DD-P-18-3-P Kaksipuoliset kannettavat tikkaat, 3-portaat, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty

Varastossa
Tuote: AG7UZQ Malli: LAD-DD-P-18-3-P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,045.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan pituus48.81 "
Pohjan leveys19.31 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys3 / 4 "
Kiipeilykulma50 astetta
VäriKeltainen
Tullimäärä350 lbs.
Etupyörän leveys0.75 "
Kaiteet mukanaEi
Korkeus30 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus48.812 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Casterin numero4
Pyörän määrä4
Vaiheiden määrä3
Takapyörän leveys0.75 "
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen tyyppirei'itetty
Askeleen leveys16.81 "
Yläosan korkeus30 "
Yläaskelman pituus14 "
Yläaskelman leveys16 13 / 16 "
Leveys19.312 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)123.98
Laivan leveys (cm)49.05
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräPohjan pituusPohjan leveysAlustan leveysAskeleen leveysYläaskelman leveysLeveysTyhjennyskorkeusHinta
VESTIL LAD-DD-18-2-P Kaksipuoliset tikkaat, 2-portaat, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UYU LAD-DD-18-2-P2--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "20 "€731.49
VESTIL LAD-DD-18-3-P Kaksipuoliset tikkaat, 3-portaat, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UYW LAD-DD-18-3-P3--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "30 "€907.75
VESTIL LAD-DD-18-4-P Kaksipuoliset tikkaat, 4-askel, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UYY LAD-DD-18-4-P4--16.81 "16.81 "16 13 / 16 "19.31 "40 "€960.56
VESTIL LAD-DD-26-2-P Kaksipuoliset tikkaat, 2-portaat, 26.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UZA LAD-DD-26-2-P2--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "20 "€752.95
VESTIL LAD-DD-26-3-P Kaksipuoliset tikkaat, 3-portaat, 26.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UZC LAD-DD-26-3-P3--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "30 "€956.32
VESTIL LAD-DD-26-4-P Kaksipuoliset tikkaat, 4-askel, 26.3125 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UZE LAD-DD-26-4-P4--23.56 "23.56 "23 9 / 16 "26.06 "40 "€1,030.87
VESTIL LAD-DD-32-2-P Kaksipuoliset tikkaat, 2-portaat, 32.75 tuuman leveys, rei'itetty | AG7UZG LAD-DD-32-2-P2--30.25 "30.25 "30 1 / 4 "32.75 "20 "€840.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LAD-DD-P-18-3-P Kaksipuoliset kannettavat tikkaat, 3-portaat, 19.3125 tuuman leveys, rei'itetty
€1,045.04 / yksikkö