VESTIL JIB-LC-3 puomi, pieni välys, 300 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys

Tuote: AG7URK Malli: JIB-LC-3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,666.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJib-nosturi
Palkin korkeus4"
Palkin pituus80 "
Koko300 lbs.
Värisininen
Laipan leveys2.69 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus61 "
Minä säde2 11/16 "x 4"
I säteen pituus88 "
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus96.125 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Toimintatilamanuaalinen
Kokonaissyvyys96.125 "
Kokonaiskorkeus61 "
Kokonaispituus96.13 "
kokonaisleveys8"
Rod Dia.3 / 4 "
Kierto180 astetta
Raidetangon pituus80 "
I-Beam to Bottom Frame alta57 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 136.8
Laivan korkeus (cm)154.94
Laivan pituus (cm)244.16
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLaipan leveysMinä sädeKokonaiskorkeusHinta
VESTIL JIB-LC-10 puomi, pieni välys, 1000 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URH JIB-LC-101000 lbs.4"4 "x 6"63 "€1,782.40
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-LC-20 puomi, matala välys, 2000 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URJ JIB-LC-202000 lbs.4"4 "x 10 1 / 8"67.13 "€2,087.42
Tarjouspyyntö
VESTIL JIB-LC-6 puomi, matala välys, 600 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys | AG7URL JIB-LC-6600 lbs.4"4 "x 6"63 "€1,712.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL JIB-LC-3 puomi, pieni välys, 300 Lb. Kapasiteetti, seinäkiinnitys
€1,666.58 / yksikkö