VESTIL HRAIL-BASE Rakennusestepohja

Varastossa
Tuote: AG7UJK Malli: HRAIL-BASE

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€49.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja
VäriHarmaa
Liittimen korkeus5 3 / 4 "
Syvyys24 "
Korkeus7"
Pituus24 "
MateriaaliHitsattu teräs
MittayksikötJOKA
Vastaanottopostin numero2
Paneeli- ja pohjaletkun halk.1 1 / 4 "
Leveys24 "
Toimii yhdessäHRAIL-9072, HRAIL-A-9072, HRAIL-PNL, HRAIL-CON

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HRAIL-BASE Rakennusestepohja
€49.98 / yksikkö