VESTIL HLGN-40 kaksivartinen halogeenihehkulamppu, 40 tuumaa, keltainen | AG7UEW

VESTIL HLGN-40 kaksivartinen halogeenihehkulamppu, pituus 40 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG7UEW Malli: HLGN-40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakointivalo
HakemusLadataan telakoita
Käden pituus40 "
Arm tyyliKaksinkertainen
Varsi tyyppiKaksoisvarsi
Sisältää paristonEi
Lampun tyyppiHalogeeni
PuristinKyllä
VäriKeltainen
Värilämpötila.3100K
yhteys StyleKiinteä, pistoke
Jatkettu käsivarren pituus48 7 / 8 "
Korkeus7.25 "
Kotelon väriKeltainen
Sisältää(1) Halogeeni kaksoisvarsi latauslukon valo
Pituus50 "
Linssin sävykarkaistu
Lumens13200-lumeenit
MateriaaliTeräs, Halogeeni
Max. Teho per lamppu500W
MittayksikötJOKA
Polttimien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus7 1 / 4 "
Kokonaispituus50 "
kokonaisleveys9 1 / 4 "
Vaihe1
SuojamateriaaliMetalli
AlaluokkaTyövalot
TyyppiRiippuva
Jännite115V
Voltit / vaihe115/1
VedenpitäväKyllä
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi9405208020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HLGN-40 kaksivartinen halogeenihehkulamppu, pituus 40 tuumaa, keltainen
€402.26 / yksikkö