VESTIL HDROP-150-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., sininen, teräs

Varastossa
Tuote: AG7UBM Malli: HDROP-150-MD

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,866.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliö
Sisältää paristotEi
Koko4000 lbs.
VäriSininen, hopea
Yhteensopiva haarukan paksuus2"
Yhteensopiva haarukan leveys7"
Kaatumiskulma90 astetta
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Etuhuulen korkeus26 13 / 16 "
Korkeus38.63 "
Suppilon korkeus26.8125 "
Suppilon pituus56.5 "
Suppilon tyyppiItsestään polkumyynti
Suppilon leveys54 "
Pituus56.5 "
MateriaaliTeräs
PinottavaEi
tilavuus1.5 ov. yd.
Tilavuus1-1 / 2 ov. yd.
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 203.85
Laivan korkeus (cm)101.92
Laivan pituus (cm)131.6
Laivan leveys (cm)137.64
HS-koodi7309000090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoFork Pocket CenterEtuhuulen korkeusKorkeusPituustilavuusLeveysHinta
VESTIL HDROP-100-HD itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1 cu. yd., 6000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBG HDROP-100-HD6000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 ov. yd.52.94 "€2,691.63
VESTIL HDROP-100-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBH HDROP-100-LD2000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 ov. yd.52.94 "€2,352.34
VESTIL HDROP-100-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 1 cu. yd., 4000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBJ HDROP-100-MD4000 lbs.21 5 / 8 "20 9 / 16 "28.13 "51.19 "1 ov. yd.52.94 "€2,413.93
VESTIL HDROP-150-HD itsepurkusäiliö, Heavy Duty, 1.5 cu. yd., 6000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBK HDROP-150-HD6000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 ov. yd.54 "€3,264.51
VESTIL HDROP-150-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBL HDROP-150-LD2000 lbs.21 5 / 8 "26 13 / 16 "38.63 "56.5 "1.5 ov. yd.54 "€2,620.11
VESTIL HDROP-25-HD itsepurkusäiliö, raskas, 0.25 cu. yd., 6000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBN HDROP-25-HD6000 lbs.11 5 / 8 "14 9 / 16 "21.38 "46.13 "0.25 ov. yd.30 "€2,001.47
VESTIL HDROP-25-LD itsepurkusäiliö, kevyt, 0.25 cu. yd., 2000 Lb., Sininen, Teräs | AG7UBP HDROP-25-LD2000 lbs.11 5 / 8 "14 9 / 16 "21.38 "46.13 "0.25 ov. yd.30 "€1,806.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HDROP-150-MD itsepurkusäiliö, keskiteho, 1.5 cu. yd., 4000 Lb., sininen, teräs
€2,866.40 / yksikkö