VESTIL H-FBSD-4896-2 avoin sivusuppilo

Tuote: CE3EAP Malli: H-FBSD-4896-2
€2,607.26 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKippisäiliö
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva haarukan leveys7"
Kannen pituus49 13 / 16 "
Kannen tyyppiVankka
Kannen leveys97 1 / 2 "
Kaatumiskulma85 astetta
Fork Pocket Center21 5 / 8 "
Haarukan taskussa2"
Haarukan taskun leveys7"
Haarukan paksuus2"
KehysmateriaaliTeräs
Etukiskon korkeus34.56 "
Korkeus34.56 "
Pituus55.88 "
MateriaaliTeräs
Sidottujen paikkojen määrä0
Platform Pituus49.81 "
Alustan leveys97.5 "
Vedä kaapelin pituus48 "
Lepo kansikulma5 astetta
Sivukiskon korkeus0"
Leveys97.5 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen tyyppiHinta
VESTIL H-FBOD-4896-2 Avoin sivusäiliö | CE3EAN H-FBOD-4896-2avoin€2,359.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL H-FBSD-4896-2 avoin sivusuppilo
€2,607.26 / yksikkö