VESTIL GR-H2R-TG suojakaidejärjestelmä, leveä päätysuoja | CE3DRX

VESTIL GR-H2R-TG suojakaidejärjestelmä, leveä päätysuoja

Tuote: CE3DRX Malli: GR-H2R-TG
€143.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakiskojärjestelmä
Lopputyyppilevenevät
Korkeus16 1 / 4 "
Sisältää(8) Pultit, (8) Aluslevyt, (8) Mutterit
Pituus28 5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus16 1 / 4 "
Kokonaispituus28 5 / 8 "
kokonaisleveys9 5 / 8 "
Leveys9 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VESTIL GR-H2R-BG Suojakiskojärjestelmä, puskuripään suoja | CE3DPQ GR-H2R-BG(4) Pultit, (4) Aluslevyt, (4) Mutterit16 "25 7 / 16 "12 1 / 2 "€160.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GR-H2R-TG suojakaidejärjestelmä, leveä päätysuoja
€143.09 / yksikkö