VESTIL GD-2417 kannettava puutarhanukke, koko 24 x 17 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7TKF Malli: GD-2417

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€255.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuutarha Dolly
Koko300 lbs.
Korkeus42 15 / 16 "
Pituus26 15 / 16 "
MittayksikötJOKA
Käyttökelpoinen pituus17 3 / 4 "
Renkaan koko10 "x 3"
Leveys31 1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.65
Laivan korkeus (cm)113.82
Laivan pituus (cm)68.42
Laivan leveys (cm)79.06
HS-koodi8716801000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL GD-2417 kannettava puutarhanukke, koko 24 x 17 tuumaa
€255.41 / yksikkö