Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FSP-24-O-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 24 tuumaa x 2 tuumaa, koko, oranssi | AG7TGK

VESTIL FSP-24-O-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 24 tuumaa x 2 tuumaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AG7TGK Malli: FSP-24-O-PS

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki ja tukikohta
LiitetyyppiPohjassa on (4) kiinnitysreikää
Pohjan pituus2.25 "
PohjamateriaaliaABS
Pohjan leveys2.25 "
Sisältää paristotEi
VäriOranssi
Halkaisija2"
Korkeus24 "
Materiaalipolypropeeni
MittayksikötJOKA
Kokonaissyvyys2.25 "
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
HS-koodi3926900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL FSP-36-O-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 36 tuumaa x 2 tuumaa, koko, oranssi | AG7TGR FSP-36-O-PS36 "€70.14
VESTIL FSP-48-O-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 48 tuumaa x 2 tuumaa, koko, oranssi | AG7TGY FSP-48-O-PS48 "€74.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FSP-24-O-PS Pysyvä kylttitolppa jalustalla, 24 tuumaa x 2 tuumaa, oranssi
€61.49 / yksikkö