Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 tuuman rulla | AG7TEB

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 tuuman rulla

Varastossa
Tuote: AG7TEB Malli: FLO-3-RLR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGravity Flow Rack -lisävaruste
Pallokoko1"
VäriHopea
Korkeus1 1 / 2 "
Pituus36 3 / 4 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä30
Käyttökelpoinen pituus36 "
Leveys1.58 "
Toimii yhdessäFLOW-3-3, FLOW-3-4, FLOW-3-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.01
Laivan pituus (cm)93.35
Laivan leveys (cm)4.01
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL FLO-4-RLR Flow Rack -vaihtoehto, 48 tuuman rulla | AG7TED 23UJ91 FLO-4-RLR1 3 / 8 "48 7 / 8 "48 "1 5 / 8 "€120.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FLO-3-RLR Flow Rack, 36 tuuman rulla
€77.81 / yksikkö