Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL FDA-250 Drum Adapter, 29 Inch Nylon Strap, 1 inch Height

Varastossa
Tuote: AG7RVU Malli: FDA-250

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusovitin
Sisältää paristotEi
Ketjun pituus15 3 / 16 "
VäriKeltainen, hopea
Korkeus1"
Pituus29.56 "
MateriaaliNylon, teräs
Maks. Paino Kapasiteetti800 lbs.
MittayksikötJOKA
Pikalinkin pituus1 / 4 "
Hihnan pituus8"
Leveys3.75 "
Toimii yhdessäHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)73.18
Laivan leveys (cm)9.53
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL FDA-250 Drum Adapter, 29 Inch Nylon Strap, 1 inch Height
€81.40 / yksikkö