Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DR-LOCK Automaattinen kattolukko, 5 x 6.5 tuumaa, keltainen, lukituslevyt | AG7QVM

VESTIL DR-LOCK automaattinen kattolukko, koko 5 x 6.5 tuumaa, keltainen, lukituslevyt

Varastossa
Tuote: AG7QVM Malli: DR-LOCK

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOvilukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.34 "
VäriKeltainen
Syvyys5"
Korkeus3.93 "
SisältääLaiteasetukset
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus5"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Lukituslevyjen lukumäärä2
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DR-LOCK automaattinen kattolukko, koko 5 x 6.5 tuumaa, keltainen, lukituslevyt
€185.96 / yksikkö