Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL DOME-4.5 Suojakuvun kansi, 4-1/2 tuuman pollareille

Varastossa
Tuote: AG7QUE Malli: DOME-4.5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin kupolisuojus
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.4 1 / 2 "
VäriKeltainen
Halkaisija4 1 / 2 "
Korkeus2.81 "
Pituus14 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.14 "
pakkauskoko1
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKorkeuseräHinta
VESTIL DOME-5.5 Suojakuvun kansi, 5-1/2 tuuman pollareille | AG7QUF DOME-5.55 1 / 2 "2 3 / 4 "Pollarin kupolisuojus€58.69
VESTIL DOME-4.5-BOx -suojakupu | CE3CMH DOME-4.5-BOX4 1 / 2 "2.81 "Dome kansi€58.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DOME-4.5 Suojakuvun kansi, 4-1/2 tuuman pollareille
€58.69 / yksikkö