VESTIL DAC-1224 Kaksipuolinen uloke, 12 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7QGA

VESTIL DAC-1224 Kaksipuolinen ulokepysty, 12 jalkaa, 24 tuuman varret

Tuote: AG7QGA Malli: DAC-1224
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,401.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannatin kaksinkertainen pystyssä
Koko16500 lbs.
Värisininen
komponentitKaksipuolinen pystysuora
Syvyys56 "
MalliKaksinkertainen
Korkeus144 "
Pituus56 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Käytettävä käsivarren pituus24 "
Leveys10 "
Toimii yhdessäSSAL-24, SSAL-24-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 173.7
Laivan korkeus (cm)365.76
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysKorkeusKäytettävä käsivarren pituusHinta
VESTIL DAC-1012 Kaksipuolinen uloke, 10 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7QFV DAC-101226500 lbs.32 "120 "12 "€1,143.95
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-1024 Kaksipuolinen uloke, 10 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7QFW DAC-102416600 lbs.56 "120 "24 "€1,269.85
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-1036 Kaksipuolinen uloke, 10 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7QFX DAC-103612250 lbs.-120 "36 "€1,324.34
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-1212 Kaksipuolinen uloke, 12 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7QFZ DAC-121226600 lbs.32 "144 "12 "€1,292.86
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-1236 Kaksipuolinen uloke, 12 jalkaa, 36 tuuman varret | AG7QGB DAC-123612250 lbs.80 "144 "36 "€1,468.91
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-812 Kaksipuolinen uloke, 8 jalkaa, 12 tuuman varret | AG7QGD DAC-81218000 lbs.32 "96 "12 "€876.20
Tarjouspyyntö
VESTIL DAC-824 Kaksipuolinen uloke, 8 jalkaa, 24 tuuman varret | AG7QGE DAC-82412000 lbs.56 "96 "24 "€982.11
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DAC-1224 Kaksipuolinen ulokepysty, 12 jalkaa, 24 tuuman varret
€1,401.64 / yksikkö