VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL pyörä, lasilla täytetty nailon, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BNZ

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL pyörä, lasitäytteinen nailon, kääntyvä, koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BNZ Malli: CST-HHD-8x2GFN-4PSL
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko2000 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
Halkaisija8"
durometer65 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliLasitäytetty nailon
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä 4 lukko

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräTyyppiHinta
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-R pyörä, lasilla täytetty nailon, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BNW CST-HHD-6x2GFN-R6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-S Pyörä, Lasitäytetty nailon, Kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BNX CST-HHD-6x2GFN-S6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä jarru-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HHD-6x2GFN-SWB-pyörä, lasitäytetty nailon, jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3BNY CST-HHD-6x2GFN-SWB6 "x 2"6"85 (+/-) SHORE D7 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-R pyörä, lasilla täytetty nailon, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BPA CST-HHD-8x2GFN-R8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Jäykkä pyöräJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-S Pyörä, lasitäytetty nailon, kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BPB CST-HHD-8x2GFN-S8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "KääntöpyöräKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-HHD-8x2GFN-SWB-pyörä, lasitäytetty nailon, jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3BPC CST-HHD-8x2GFN-SWB8 "x 2"8"85 (+/-) SHORE D9 1 / 2 "Jäykkä pyöräKääntyvä jarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-HHD-8x2GFN-4PSL pyörä, lasitäytteinen nailon, kääntyvä, koko 8 x 2 tuumaa