VESTIL CST-F34-4x2DK-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGM

VESTIL CST-F34-4x2DK-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, koko 4 x 2 tuumaa

Tuote: CE3BGM Malli: CST-F34-4x2DK-R
€30.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko450 lbs.
Pyörän koko4 "x 2"
Halkaisija4"
durometer65 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus5 1 / 2 "
MateriaaliHigh Tech termoplastinen kumi
Kokonaiskorkeus5 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoPyörän kokoOffsetTyyppiVäriHalkaisijadurometerHinta
VESTIL CST-F34-4x2DK-S pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGN CST-F34-4x2DK-SHigh Tech termoplastinen kumi450 lbs.4 "x 2"-Kääntyvä-4"65 Ranta A-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWB-pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGP CST-F34-4x2DK-SWBHigh Tech termoplastinen kumi450 lbs.4 "x 2"-Kääntyvä jarrulla-4"65 Ranta A€37.19
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-4x2DK-SWTB1 Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BGQ CST-F34-4x2DK-SWTB1High Tech termoplastinen kumi450 lbs.4 "x 2"1 1 / 2 "Kääntyvä jarrullaHarmaa4"65 Ranta A€44.35
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DK-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHA CST-F34-5x2DK-RHigh Tech termoplastinen kumi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "KääntyväHarmaa5"65 Ranta A€34.33
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DK-S pyörä, polyolefiini, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHB CST-F34-5x2DK-SHigh Tech termoplastinen kumi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "KääntyväHarmaa5"65 Ranta A€37.19
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DK-SWB-pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHC CST-F34-5x2DK-SWBHigh Tech termoplastinen kumi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "Kääntyvä jarrullaHarmaa5"65 Ranta A€40.05
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F34-5x2DK-SWTB1 Pyörä, polyolefiini, kääntyvä, jarru, 5 x 2 tuuman koko | CE3BHD CST-F34-5x2DK-SWTB1High Tech termoplastinen kumi500 lbs.5 "x 2"1 1 / 2 "Kääntyvä kokonaisjarrullaHarmaa5"65 Ranta A€47.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F34-4x2DK-R pyörä, polyolefiini, jäykkä, koko 4 x 2 tuumaa
€30.03 / yksikkö