VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R Kiinteä polyuretaanipyörä, jäykkä, 3 x 1 1/4 tuuman koko | CE3BMD

VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R kiinteä polyuretaanipyörä, jäykkä, koko 3 x 1 1/4 tuumaa

Tuote: CE3BMD Malli: CST-F-SS-3x1SP-R
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä pyörä
Koko300 lbs.
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Halkaisija3"
durometer63 (+/-5) SHORE D
Korkeus4 3 / 8 "
Materiaalipolyuretaani
Kokonaiskorkeus4 3 / 8 "
Ylälevyn koko3 5 / 8 "x 2 1 / 2"
TyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräYlälevyn kokoTyyppiHinta
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-S kiinteä polyuretaanipyörä, kääntyvä, 3 x 1 1/4 tuuman koko | CE3BME CST-F-SS-3x1SP-S300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Kääntöpyörä3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Kääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-3x1SP-SPOSI Kiinteä polyuretaanipyörä, kääntyvä, jarru, 3 x 1 1/4 tuuman koko | CE3BMF CST-F-SS-3x1SP-SPOSI300 lbs.3 "x 1 1 / 4"3"4 3 / 8 "Kääntöpyörä3 5 / 8 "x 2 1 / 2"Kääntyvä kokonaisjarrulla€71.55
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-R Kiinteä polyuretaanipyörä, jäykkä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BMG CST-F-SS-4x2SP-R800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Jäykkä pyörä4 "x 4 1 / 2"Jäykkä€80.14
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-S kiinteä polyuretaanipyörä, kääntyvä, 4 x 2 tuuman koko | CE3BMH CST-F-SS-4x2SP-S800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"Kääntyvä€98.76
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWB Kiinteä polyuretaanipyörä, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BMJ CST-F-SS-4x2SP-SWB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"Kääntyvä jarrulla€108.63
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-4x2SP-SWTB kiinteä polyuretaanipyörä, kääntyvä, jarru, 4 x 2 tuuman koko | CE3BMK CST-F-SS-4x2SP-SWTB800 lbs.4 "x 2"4"5 3 / 4 "Kääntöpyörä4 "x 4 1 / 2"Kääntyvä kokonaisjarrulla€122.95
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-F-SS-5x2SP-R Kiinteä polyuretaanipyörä, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BML CST-F-SS-5x2SP-R1000 lbs.5 "x 2"4"6 9 / 16 "Jäykkä pyörä4 "x 4 1 / 2"Jäykkä€87.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-F-SS-3x1SP-R kiinteä polyuretaanipyörä, jäykkä, koko 3 x 1 1/4 tuumaa