VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 3 x 1 tuuman koko | CE3BFT

VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 3 x 1 tuuman koko

Tuote: CE3BFT Malli: CST-E-SS-3x1TPR-S
€27.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko225 lbs.
Pyörän koko3 "x 1 3 / 4"
Halkaisija3"
durometer65 Ranta A
Korkeus4 1 / 2 "
MateriaaliTermoplastinen kumi
Offset1 3 / 4 "
Kokonaiskorkeus4 1 / 2 "
Ylälevyn koko2 3 / 4 "x 3 3 / 4"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoPyörän kokoHalkaisijaKorkeuseräOffsetYlälevyn kokoHinta
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumikumi, jäykkä, 3 x 1 tuuman koko | CE3BFR CST-E-SS-3x1TPR-RJäykkä225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Jäykkä pyörä-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€20.47
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-SWTB Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, jarru, 3 x 1 tuuman koko | CE3BFU CST-E-SS-3x1TPR-SWTBKääntyvä kokonaisjarrulla225 lbs.3 "x 1 3 / 4"3"4 1 / 2 "Kääntöpyörä1 3 / 4 "2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€33.07
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, jäykkä, 4 x 1 tuuman koko | CE3BFV CST-E-SS-4x1TPR-RJäykkä450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Jäykkä pyörä-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€26.19
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 4 x 1 tuuman koko | CE3BFW CST-E-SS-4x1TPR-SKääntyvä450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Kääntöpyörä-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€30.77
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-4x1TPR-SWTB Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, jarru, 4 x 1 tuuman koko | CE3BFX CST-E-SS-4x1TPR-SWTBKääntyvä kokonaisjarrulla450 lbs.4 "x 1 1 / 4"4"5 1 / 2 "Kääntöpyörä-2 3 / 4 "x 3 3 / 4"€34.21
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-R Termoplastinen polyuretaanikumikumi, jäykkä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BFY CST-E-SS-5x2TPR-RJäykkä500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Jäykkä pyörä-4 "x 4 1 / 2"€90.34
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-E-SS-5x2TPR-S Termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 5 x 2 tuuman koko | CE3BFZ CST-E-SS-5x2TPR-SKääntyvä500 lbs.5 "x 2"5"6 1 / 2 "Kääntöpyörä-4 "x 4 1 / 2"€93.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-E-SS-3x1TPR-S termoplastinen polyuretaanikumipyörä, kääntyvä, 3 x 1 tuuman koko
€27.34 / yksikkö