Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL CS-33-KIT-2 Betoniasennussarja, 2 reikää | AC3PMK 2VDA6

VESTIL CS-33-KIT-2 Betoniasennussarja, 2 reikää

Varastossa
Tuote: AC3PMK Malli: CS-33-KIT-2Ristiviite: 2VDA6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonikova sarja
VäriHopea
Mitat3/4 x 3/4 x 6-3 / 8
MateriaaliTeräs
Kiinnitysreikien määrä2
pakkauskoko2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.369
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipakkauskokoHinta
VESTIL CS-33-KIT-4 Betoniasennussarja, 4 reikää | AC3PMM 2VDA8 CS-33-KIT-44€66.48
VESTIL CS-33-KIT-3 Betoniasennussarja, 72 tuuman pysäyttimille | AD9TUJ 4UP82 CS-33-KIT-33€46.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CS-33-KIT-2 Betoniasennussarja, 2 reikää
€34.44 / yksikkö