VESTIL CRS-6060-20 konttiramppi, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 60 tuumaa

Tuote: CE3AXT Malli: CRS-6060-20
€2,807.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKonttiramppi
Kulma8 astetta
Koko20000 lbs.
VäriRuskea
Kruunun kulma8 astetta
Kruunu reunasta9"
Reunuksen korkeus (tuumaa)9"
Syvyys60 "
Reunusten välinen etäisyys60 "
Telakointilevyn paksuus1 / 2 "
Korkeus9 4 / 7 "
Korkeusero7 5 / 16 "
Vasemman jalan pituus6"
Pituus5 ft.
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus7 1 / 3 "
Rampin rungon materiaaliTeräs
Rampin arinamateriaaliTeräs
Oikean jalan pituus5"
Käytettävä rampin pituus60 "
Käytettävä rampin leveys60 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettävä rampin leveysKokoSyvyysLeveysReunusten välinen etäisyysTelakointilevyn paksuusKorkeusPituusHinta
VESTIL CRS-6060-15 konttiramppi, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 60 tuuman koko | CE3AXR CRS-6060-1560 "15000 lbs.60 "60 "60 "3 / 8 "9 4 / 9 "5 ft.€2,076.06
Tarjouspyyntö
VESTIL CRS-7272-20 konttiramppi, 20000 Lb. Kapasiteetti, 72 x 72 tuuman koko | CE3AXU CRS-7272-2072 "20000 lbs.72 "72 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.€3,880.02
Tarjouspyyntö
VESTIL CRS-8472-20 konttiramppi, 20000 Lb. Kapasiteetti, 84 x 72 tuuman koko | CE3AXV CRS-8472-2084 "20000 lbs.72 "84 "72 "1 / 2 "9 4 / 7 "6 ft.€4,143.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CRS-6060-20 konttiramppi, 20000 Lb. Kapasiteetti, 60 x 60 tuumaa
€2,807.66 / yksikkö