VESTIL COLA-5-56-20 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 106 x 103 tuuman koko, 16-portainen | AG7PMH

VESTIL COLA-5-56-20 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 106 x 103 tuuman koko, 16-portainen

Tuote: AG7PMH Malli: COLA-5-56-20
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,119.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
ANSI-luokkaA14.7
Pohjan leveys23 11 / 16 "
Sisältää paristotEi
Koko350 lbs.
Tyhjennyskorkeus57.38 "
Vapautumisen leveys24.13 "
Kiipeilykulma56 astetta
VäriKeltainen
Tullimäärä350 lbs.
Kaiteen korkeus39 "
Korkeus102.75 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus106 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vaiheiden määrä16
Kokonaisalue106 sisään.
Platform Pituus21.38 "
Platform Mid-Rail21 "
Alustan leveys20.06 "
Askelkulma56 astetta
Vaiheen syvyys10.5 "
Vaiheen materiaaliTeräs
Askeleen leveys9.13 "
Varvaslauta4"
PolkeaSahalaitainen
KulutuspintakuvioSahalaitainen
Käsijohteiden välinen käyttöleveys20 1 / 16 "
Leveys24.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)261.62
Laivan pituus (cm)269.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskelkulmaTyhjennyskorkeusVapautumisen leveysKiipeilykulmaKorkeusPituusVaiheiden määräPlatform PituusHinta
VESTIL COLA-2-56-20 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 79 x 73 tuuman koko, tuuman koko, 8-portainen | AG7PLG COLA-2-56-2056 astetta26.81 "24 "56 astetta72.25 "78.13 "821.38 "€3,188.53
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-56-32 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 86 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLH COLA-2-56-3256 astetta26.81 "31 "56 astetta72.25 "85.25 "828.38 "€3,281.54
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-56-44 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 93 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLJ COLA-2-56-4456 astetta26.81 "38 "56 astetta72.25 "92.13 "835.38 "€3,394.75
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-56-56 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 107 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLK COLA-2-56-5656 astetta26.81 "52 "56 astetta72.25 "106.13 "849.38 "€3,493.50
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-68-20 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 66 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLL COLA-2-68-2068 astetta26.81 "19.81 "68 astetta71.63 "65.25 "821.38 "€3,188.53
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-68-32 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 73 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLM COLA-2-68-3268 astetta26.81 "26.81 "68 astetta71.63 "72.25 "828.38 "€3,281.65
Tarjouspyyntö
VESTIL COLA-2-68-44 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 80 x 73 tuumaa, 8-portainen | AG7PLN COLA-2-68-4468 astetta26.81 "33.81 "68 astetta71.63 "79.25 "835.38 "€3,394.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL COLA-5-56-20 vuorottelevat ristikkäiset tikkaat, 106 x 103 tuuman koko, 16-portainen
€4,119.19 / yksikkö