VESTIL COL-5-46-23-HDG Cross-Over Tikkaat, 5 askelmaa, 91.5 x 92.15 tuuman koko, galvanoitu teräs, hopea | CE3AWF

VESTIL COL-5-46-23-HDG ristikkäiset tikkaat, 5 askelmaa, 91.5 x 92.15 tuuman koko, galvanoitu teräs, hopea

Tuote: CE3AWF Malli: COL-5-46-23-HDG
€3,268.80 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
Tyhjennyskorkeus48.25 "
Vapautumisen leveys26.13 "
Kiipeilykulma58 astetta
VäriHopea
Tullimäärä500 lbs.
Kaiteen korkeus42.63 "
Korkeus92.88 "
Tikkaiden materiaaliTeräs
Pituus91.5 "
MateriaaliTeräs
Mid Rail21 "
Keskijohdin21 "
Vaiheiden määrä5
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus36 "
Alustan leveys23.5 "
Alan korkeus48-1 / 4 "
Span leveys91 1 / 2 "
StandardiOSHA 29 CFR 1910.24
Askelkulma58 astetta
Vaiheen syvyys7"
Vaiheen materiaaliTeräs
Askelvälit10 "
Askeleen leveys23.5 "
Varvaslauta4"
Leveys29.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSpan leveysTyhjennyskorkeusVapautumisen leveysKorkeusPituusVaiheiden määräLavan korkeusPlatform PituusHinta
VESTIL COL-3-26-14-HDG Cross-Over Tikkaat, 3 askelmaa, 54.5 x 72.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AVW COL-3-26-14-HDG54 1 / 2 "28.25 "14.13 "72.88 "54.5 "330 "24 "€2,442.55
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-23-HDG Cross-Over Tikkaat, 3 askelmaa, 66.5 x 72.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AVX COL-3-26-23-HDG66 1 / 2 "28.25 "26.13 "72.88 "66.5 "330 "36 "€2,588.52
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-33-HDG Cross-Over Tikkaat, 3 askelmaa, 78 x 72.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AVY COL-3-26-33-HDG78 1 / 2 "28.25 "38.13 "72.88 "78.5 "330 "48 "€2,751.90
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-3-26-44-HDG Cross-Over Tikkaat, 3 askelmaa, 90.5 x 72.15 tuuman koko, galvanoitu teräs, hopea | CE3AVZ COL-3-26-44-HDG90 1 / 2 "28.25 "50.13 "73 "90.5 "330 "60 "€2,895.06
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-14-HDG Cross-over tikkaat, 4 askelmaa, 67 x 82.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AWA COL-4-36-14-HDG67 "38.25 "14.13 "82.88 "67 "440 "24 "€2,767.51
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-23-HDG Cross-Over Tikkaat, 4 askelmaa, 79 x 82.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AWB COL-4-36-23-HDG79 "38.25 "26.13 "82.88 "79 "440 "36 "€2,907.83
Tarjouspyyntö
VESTIL COL-4-36-33-HDG Cross-Over Tikkaat, 4 askelmaa, 91 x 82.15 tuumaa, galvanoitu teräs, hopea | CE3AWC COL-4-36-33-HDG91 "38.25 "38.13 "82.88 "91 "440 "48 "€3,074.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL COL-5-46-23-HDG ristikkäiset tikkaat, 5 askelmaa, 91.5 x 92.15 tuuman koko, galvanoitu teräs, hopea
€3,268.80 / yksikkö