VESTIL CEP-48-W lastin reunasuoja, 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7PHG Malli: CEP-48-W

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€254.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräReunasuoja
Kulmalaudan pituus3"
VäriValkoinen
Syvyys48 "
Mallireuna
Korkeus3"
Pituus4 ft.
MateriaaliPahvi
MittayksikötKARTONKI
pakkauskoko50
Paksuus0.23 "
Tyyppireuna
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4808100000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräPituuspakkauskokoTyyppiLeveysHinta
VESTIL CEP-24-W lastin reunasuoja, 24 tuuman pituus | AG7PHD CEP-24-W24 "3"Reunasuoja2 ft.50reuna3"€97.15
VESTIL CEP-36-W lastin reunasuoja, 36 tuuman pituus | AG7PHE CEP-36-W36 "3"Reunasuoja3 ft.50reuna3"€188.79
VESTIL CEP-3-W lastin reunasuoja, 24 tuuman pituus | AG7PHF CEP-3-W3"3"Reunasuoja0.25 ft.200reuna3"€91.43
VESTIL CEP-CW lastin reunasuoja, 2 tuuman pituus | AG7PHH CEP-CW2"1 1 / 2 "Kulmasuoja0.16 ft.300Kulma1.5 "€188.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CEP-48-W lastin reunasuoja, 48 tuuman pituus
€254.79 / yksikkö