VESTIL CAN-CAP-G galvanoitu avoimen pään rummun kansi, hävitysreikä, hopea

Varastossa
Tuote: AG7PAG Malli: CAN-CAP-G

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsrumpu
hyväksyyAvaa pää
Keskusaukon halk.3 1 / 8 "
VäriHarmaa
Hävitysaukon halk.3 1 / 8 "
Rumpukoko55 gal.
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata26 ga.
Mittari (teräs)26
Head TypeAvaa pää
Korkeus1.81 "
Sisällä Dia.24 1 / 2 "
Pituus25.125 "
Kansi-materiaaliTeräs
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.25.13 "
pakkauskoko1
ShapePyöristetty
TyyppiVain tölkkien kierrätyskansi 55 gallonan tynnyreille
Leveys25.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)10.64
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi8309900000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CAN-CAP-G galvanoitu avoimen pään rummun kansi, hävitysreikä, hopea
€42.82 / yksikkö