Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL C-CON Turvakahvan kulmaliittimet | AG7PGT

VESTIL C-CON Turvakaiteen kulmaliittimet

Varastossa
Tuote: AG7PGT Malli: C-CON

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräs neliön kaide lisävaruste
Lisätty pituus3 7 / 8 "
Korkeus1.25 "
Pituus8.625 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötPARI
TyyppiLiu'uta sisään
Leveys8.625 "
Toimii yhdessäSQ-48-TB, SQ-60-TB, SQ-72-TB, SQ-84-TB, SQ-96-TB, SQ-108-TB, SQ-120-TB, SQ-48, SQ-60, SQ-72, SQ-84, SQ-96, SQ-108, SQ-120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)21.91
Laivan leveys (cm)21.91
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaaliHinta
VESTIL C-CON-HWR kulmaliitin, laitteistolla | CE3AVN C-CON-HWRliitinAlumiini€70.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL C-CON Turvakaiteen kulmaliittimet
€64.39 / yksikkö