VESTIL BTA-05006672 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini

Tuote: AG7MUR Malli: BTA-05006672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,399.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko5000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2 3 / 4 "
ReunamateriaaliAlumiini
Rajan leveys2 1 / 4 "
Etäisyys Bendistä reunaan9"
Etäisyys jalkasta reunaan12 "
Telakan materiaaliAlumiini
Edge Typeviistetty
VarustettunaHitsatut alumiiniset lukitusjalat
Korkeus16.75 "
Korkeusero12 "
Pituus72 "
Kantavuus5000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus16.75 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys66 "
Levyn paksuus5 / 16 "
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Käyttökelpoinen pituus72 "
Käytettävä leveys61 1 / 2 "
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRajan leveysKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL BTA-05006030 Telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "€1,208.54
VESTIL BTA-05005430 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 30 tuumaa, alumiinia | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "€982.15
VESTIL BTA-05005436 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "€1,144.00
VESTIL BTA-05005442 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 42 tuumaa, alumiinia | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "€1,305.74
VESTIL BTA-05005448 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "€1,471.78
VESTIL BTA-05005454 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 54 tuumaa koko, hopea, alumiini | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "€1,705.10
VESTIL BTA-05005460 Kuorma-auton telakka, 5000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "€1,851.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BTA-05006672 Truck Dockboard, 5000 Lb. Kapasiteetti, 66 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini
€4,399.82 / yksikkö