VESTIL BPC-DC-GY pollarin kansi, 52 tuuman koko, harmaa

Varastossa
Tuote: AG7MQQ Malli: BPC-DC-GY

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€417.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen52 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.10 "- 11"
VäriHarmaa
Sopii putken kokoon10 - 11 "
Korkeus52 "
Pituus11.25 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 4 "
Tyyppiviisi
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)28.58
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BPC-DC-B pollarin kansi, 52 tuuman koko | AG7MQN BPC-DC-BMusta€417.88
VESTIL BPC-DC-FG pollarin kansi, 52 tuuman koko, vihreä | AG7MQP BPC-DC-FGVihreä€417.88
VESTIL BPC-DC-R pollarin kansi, 52 tuuman koko, punainen | AG7MQR BPC-DC-Rpunainen€417.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-DC-GY pollarin kansi, 52 tuuman koko, harmaa
€417.88 / yksikkö