VESTIL BPC-DA-FG pollarin kansi, koko 52 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AG7MQK Malli: BPC-DA-FG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€279.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen52 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.6 "- 6 5/8"
VäriVihreä
Sopii putken kokoon6 - 6-5 / 8 "
Korkeus52 "
Pituus7"
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 4 "
TyyppiKaari
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BPC-DA-B pollarin kansi, 52 tuuman koko | AG7MQJ BPC-DA-BMusta€279.19
VESTIL BPC-DA-GY GreyBollard-suojus, 52 tuuman koko | AG7MQL BPC-DA-GYHarmaa€279.19
VESTIL BPC-DA-R pollarin kansi, 52 tuuman koko, punainen | AG7MQM BPC-DA-Rpunainen€279.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-DA-FG pollarin kansi, koko 52 tuumaa, vihreä
€279.19 / yksikkö