VESTIL BOL-R-36-5.5 irrotettava teräsputkiturvapollari, koko 36 x 5.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MPA Malli: BOL-R-36-5.5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus46.75 "
Pituus12 "
MittayksikötJOKA
Paksuus1 / 8 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)118.75
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL BOL-R-42-5.5 Irrotettava teräsputkiturvapollari, 42 x 5.5 tuuman koko | AG7MPB BOL-R-42-5.5€442.22
VESTIL BOL-R-48-5.5 Irrotettava teräsputkiturvapollari, 48 x 5.5 tuuman koko | AG7MPC BOL-R-48-5.5€473.74
VESTIL BOL-R-72-5.5 Teräsputkiturvapollari, Irrotettava, 72 x 5.5 tuuman koko | CE3ALV BOL-R-72-5.5€631.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-R-36-5.5 irrotettava teräsputkiturvapollari, koko 36 x 5.5 tuumaa
€410.80 / yksikkö